text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B AL M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Confezionato per 1

Descrizione

HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Numeri di articolo

Numero articolo 3A109336
EAN 4015448595823
UBB 500751854265
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867372
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.