text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numero articolo 0W129488
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 12
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numeri di articolo

Numero articolo 0W129488
EAN 4015448598848
UBB 500751889097
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867924
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.