Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7W772247
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
Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7W772247
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
45658
Dimensione della filettatura
12
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
45658
Dimensione della filettatura
12
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo del fianco (°)
40
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7W772247
EAN
4015448598855
UBB
500751889170
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
2000867925