text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numero articolo 6U109563
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.75
Dimensione della filettatura 8
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Chiave quadrata (mm) 45904
Filettatura sinistrorsa No
marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numeri di articolo

Numero articolo 6U109563
EAN 4015448818885
UBB 500751861278
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867481
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.