text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M6 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numero articolo 1N992996
marca Tecwerk
Confezionato per 1

Specifiche

marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numeri di articolo

Numero articolo 1N992996
EAN 4015448818878
UBB 500751861195
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867480
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.