text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M22 x 1.5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numero articolo 5X409956
marca Tecwerk
Confezionato per 1

Specifiche

marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numeri di articolo

Numero articolo 5X409956
EAN 4015448818991
UBB 500751862268
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867491
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.