text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H


Numero articolo 6H786957
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 45778
Dimensione della filettatura 12
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 45778
Dimensione della filettatura 12
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 6H786957
EAN 4015448818939
UBB 500751861765
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867486
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.