Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3N989106
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3N989106
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
45658
Dimensione della filettatura
10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
45658
Dimensione della filettatura
10
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
45782
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3N989106
EAN
4015448596325
UBB
500751860106
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
2000867469