Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9O674491
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9O674491
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
45778
Dimensione della filettatura
12
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
45778
Dimensione della filettatura
12
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
7
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9O674491
EAN
4015448596363
UBB
500751860445
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
2000867472
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare