text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H


Numero articolo 8F157738
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45786
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.8
Dimensione della filettatura 5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45786
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.8
Dimensione della filettatura 5
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Chiave quadrata (mm) 45904
Filettatura sinistrorsa No

Numeri di articolo

Numero articolo 8F157738
EAN 4015448597681
UBB 500751878512
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867776
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.