Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6G704119
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6G704119
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
45658
Dimensione della filettatura
8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
45658
Dimensione della filettatura
8
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
45694
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6G704119
EAN
4015448819264
UBB
500751870915
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
2000867682
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare