text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numero articolo 0G367715
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 45904
marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numeri di articolo

Numero articolo 0G367715
EAN 4015448819257
UBB 500751870832
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867681
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.