text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H


Numero articolo 3B143427
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.8
Dimensione della filettatura 5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.8
Dimensione della filettatura 5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 45904
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 3B143427
EAN 4015448819424
UBB 500751872572
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867698
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.