Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1U851586
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1U851586
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
45781
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.7000000000000001
Dimensione della filettatura
4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
45781
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.7000000000000001
Dimensione della filettatura
4
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
45750
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1U851586
EAN
4015448819233
UBB
500751870675
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
2000867679