text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H


Numero articolo 9S913961
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 27395
Dimensione della filettatura 12
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 27395
Dimensione della filettatura 12
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 9S913961
EAN 4015448819370
UBB 500751872085
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867693
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.