text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numero articolo 6Q415036
marca Tecwerk
Confezionato per 1

Specifiche

marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numeri di articolo

Numero articolo 6Q415036
EAN 4015448819455
UBB 500751872812
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867701
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.