Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
2F614513
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
Tecwerk Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/4 inch x 19 HSS ISO 228
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2F614513
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Filetto di gas
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Filetto di gas
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Filettatura per pollice
19
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1/4 di pollice
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2F614513
EAN
4015448639701
UBB
500751836601
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
2000867105