text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 2 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numero articolo 3E949999
marca Tecwerk
Confezionato per 1

Specifiche

marca Tecwerk

Descrizione

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numeri di articolo

Numero articolo 3E949999
EAN 4015448594581
UBB 500751840231
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867152
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.