Prodotti SDS
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
4D694730
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
Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4D694730
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
150
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
210
Diametro trapano (mm)
8
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
150
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4D694730
EAN
4015448583035
UBB
500751744797
UNSPSC
20111603
Nr articolo produttore
2000863531
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare