Prodotti SDS
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
7K082336
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
Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7K082336
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
400
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
450
Diametro trapano (mm)
12
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
400
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7K082336
EAN
4015448583165
UBB
500751745943
UNSPSC
20111603
Nr articolo produttore
2000863551