text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal dm 3 mm insert length 18 mm HSS-Co8 TiCN DIN 183


Numero articolo 5I625961
Design Straight cutter
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Straight cutter
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Direzione di taglio Right
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 5I625961
EAN 4015448592020
UBB 500751817221
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  2000866392
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.