Frese
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
Fresatura
Frese
7O731952
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
Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal diameter 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B no. of cu
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7O731952
Design
Straight cutter
Lunghezza totale (mm)
104
Diametro dell'albero (mm)
20
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
52
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Straight cutter
Lunghezza totale (mm)
104
Diametro dell'albero (mm)
20
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
52
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7O731952
EAN
4015448591894
UBB
500751816074
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000866366
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare