text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal diameter 14 mm HSS-Co8 DIN 1835 B no. of cutters


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool

Numero articolo 6U313541
marca Tecwerk
Confezionato per 1

Specifiche

marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool

Numeri di articolo

Numero articolo 6U313541
EAN 4015448591719
UBB 500751814418
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  2000866336
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.