Frese
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
Fresatura
Frese
6C956286
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
Tecwerk End mill DIN 6527 L type HR nominal dm 6 mm insert L - mm VHM TiAlN DIN 6535 HB
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6C956286
Design
Straight cutter
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
16
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Straight cutter
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
16
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6C956286
EAN
4015448593102
UBB
500751826966
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000866621