Frese
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
Fresatura
Frese
9K188581
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
Tecwerk End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 12 mm VHM TiAlN DIN 653
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9K188581
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
83
Diametro dell'albero (mm)
12
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
36
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
83
Diametro dell'albero (mm)
12
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
36
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9K188581
EAN
4015448954767
UBB
500751251660
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000806538