Frese
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
Fresatura
Frese
5I496023
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
TECWERK End mill DIN 6527 L nominal dm 3 mm insert length 14 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5I496023
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
92
Diametro dell'albero (mm)
16
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
40
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
92
Diametro dell'albero (mm)
16
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
40
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5I496023
EAN
4015448592655
UBB
500751822908
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000866528
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare