text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 4 mm HSS-Co8 DIN 183


Numero articolo 0L199261
Design Groove cutter
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 17
Adatto per metalli non ferrosi
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Groove cutter
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 17
Adatto per metalli non ferrosi
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Direzione di taglio Right
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 4
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 0L199261
EAN 4015448591245
UBB 500751810291
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  2000866274
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.