Frese
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
Fresatura
Frese
5O881499
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
Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 20 mm HSS-Co8 DIN 18
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5O881499
Design
Groove cutter
Lunghezza totale (mm)
104
Diametro dell'albero (mm)
20
Lunghezza di lavoro (mm)
52
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Groove cutter
Lunghezza totale (mm)
104
Diametro dell'albero (mm)
20
Lunghezza di lavoro (mm)
52
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5O881499
EAN
4015448591429
UBB
500751811851
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000866292
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare