Frese
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
Fresatura
Frese
6U153111
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
TECWERK Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 18 mm HSS-Co8 DIN 18
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6U153111
Design
Straight cutter
Lunghezza totale (mm)
52
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
14
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Straight cutter
Lunghezza totale (mm)
52
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
14
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6U153111
EAN
4015448591597
UBB
500751813345
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000866322