Frese
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
Fresatura
Frese
9O527407
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
TECWERK Drill groove milling cutter DIN 6527 K type N nominal diameter 3 mm VHM TiAlN DI
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9O527407
Design
Groove cutter
Lunghezza totale (mm)
68
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
27
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Groove cutter
Lunghezza totale (mm)
68
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
27
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
5
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9O527407
EAN
4015448590392
UBB
500751802520
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000866156