Frese
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
Fresatura
Frese
9V006380
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
Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 327 type N nominal diameter 8 mm HSS-Co8 TiCN DI
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9V006380
Design
Groove cutter
Lunghezza totale (mm)
61
Diametro dell'albero (mm)
10
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
17
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Groove cutter
Lunghezza totale (mm)
61
Diametro dell'albero (mm)
10
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
17
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9V006380
EAN
4015448590804
UBB
500751806257
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000866208
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare