text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Tecwerk Die shape B M12 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numero articolo 7Y529142
Diametro esterno (mm) 25
Altezza 10
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Filettatura a passo (mm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro esterno (mm) 25
Altezza 10
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS
marca Tecwerk

Descrizione

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numeri di articolo

Numero articolo 7Y529142
EAN 4015448597551
UBB 500751877456
UNSPSC 27112805
Nr articolo produttore  2000867765
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.