Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
0L845930
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
Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 8.5 mm HSS cylinder shank row
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0L845930
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
210
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
305
Diametro trapano (mm)
45785
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
210
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0L845930
EAN
4015448573173
UBB
500751655845
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000861167