text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.2 mm HSS cylinder shank row


HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Numero articolo 3D514207
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 120
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 175
Diametro trapano (mm) 45692
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 120
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Descrizione

HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Numeri di articolo

Numero articolo 3D514207
EAN 4015448572831
UBB 500751652875
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000861137
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.