Tagliatrice svasata
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
Foratura
Tagliatrice svasata
7W437477
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
Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 10.4 mm HSS-Co Z.3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7W437477
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza (m)
50
Materiale di taglio
HSS
Angolo di svasatura (°)
90
Diametro della svasatura (mm)
2.5-10.4
marca
Tecwerk
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza (m)
50
Materiale di taglio
HSS
Angolo di svasatura (°)
90
Diametro della svasatura (mm)
2.5-10.4
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7W437477
EAN
4015448830733
UBB
500751758987
UNSPSC
27112812
Nr articolo produttore
2000865004
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare