text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Coarse cleaning disc HEAVY DUTY dm150x13mm coarse bore 13 mm


Extremely aggressive non-woven cleaning cloth, particularly for irregular surfaces. High edge stability thanks to a harder and tighter particle binding structure. Very long service life and cleaning performance. Particularly suitable for cleaning welds, removing rust, dirt and paint coats, removal of thermally induced blue stains. Cleans wood and plastic. Bore 13 mm Ø

Numero articolo 7Q662846
Numero massimo di giri (1/min) 5350
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per acciaio inox
Confezionato per 1

Specifiche

Numero massimo di giri (1/min) 5350
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per legno
Adatto per vernice
marca Tecwerk

Descrizione

Extremely aggressive non-woven cleaning cloth, particularly for irregular surfaces. High edge stability thanks to a harder and tighter particle binding structure. Very long service life and cleaning performance. Particularly suitable for cleaning welds, removing rust, dirt and paint coats, removal of thermally induced blue stains. Cleans wood and plastic. Bore 13 mm Ø

Numeri di articolo

Numero articolo 7Q662846
EAN 4015448982821
UBB 500751494559
UNSPSC 31191506
Nr articolo produttore  2000841859
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.