Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
9A210514
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
TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.6 mm HSS-Co right cutting ov
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9A210514
Lunghezza totale (mm)
35.5
Diametro dell'albero (mm)
4
Diametro nominale (mm)
1.6
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
60
Forma del gambo
Altro
Direzione di taglio
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
35.5
Diametro dell'albero (mm)
4
Diametro nominale (mm)
1.6
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
60
Forma del gambo
Altro
Direzione di taglio
Right
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9A210514
EAN
4015448636045
UBB
500751691808
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
2000861990