text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Aluminium box L 900 x W 490 x H 380 mm 140 l with hinged catch and cylinder lock


TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Numero articolo 5I216611
Protezione della superficie Rivestito in plastica
Volume (ml) 140
Con coperchio del coperchio No
Materiale Aluminium
Con maniglia
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Rivestito in plastica
Volume (ml) 140
Con coperchio del coperchio No
Materiale Aluminium
Con maniglia
Impilabile No
Carico netto consentito (kg) 60
Trasparente No
Con serratura
Larghezza esterna (mm) 490
Altezza esterna (mm) 380
marca Tecwerk

Descrizione

TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Numeri di articolo

Numero articolo 5I216611
EAN 4015448951315
UBB 500751221895
UNSPSC 24102103
Nr articolo produttore  2000447954
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.