text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Aluminium box L 790 x W 560 x H 475 mm 184 l with hinged catch and cylinder lock


Numero articolo 1Z719204
Protezione della superficie Rivestito in plastica
Volume (ml) 184
Con coperchio del coperchio No
Materiale Aluminium
Con maniglia
Impilabile No
Carico netto consentito (kg) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Rivestito in plastica
Volume (ml) 184
Con coperchio del coperchio No
Materiale Aluminium
Con maniglia
Impilabile No
Carico netto consentito (kg) 60
Trasparente No
Con serratura
Larghezza esterna (mm) 560
Altezza esterna (mm) 475
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z719204
EAN 4015448951322
UBB 500751221978
UNSPSC 24102103
Nr articolo produttore  2000447955
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.