text.skipToContent text.skipToNavigation

Technical ball ISO 3290 Stainless steel AISI 304 not hardened HRC 20-39 G100 packed per piece 6,000MM


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class G100
Material Stainless steel
Material technical AISI 304 not hardened HRC 20-39
Weight per piece (g) 1
Info packed per piece
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 6 mm
marca Fabory
Class G100
Material Stainless steel
Material technical AISI 304 not hardened HRC 20-39
Weight per piece (g) 1
Info packed per piece
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 6

Standard

DIN 5401
ISO 3290

Numeri di articolo

Numero articolo 66910.006.000
EAN 8715492893550
UBB 203385169230
UNSPSC 27111900

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.