text.skipToContent text.skipToNavigation

Technical ball DIN ≈5401 Chrome steel HRc 60-67 G40 packed per piece 60,000MM


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class G40
Material Chrome steel
Material technical HRC 60-66
Weight per piece (g) 875
Info packed per piece
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 60 mm
marca Fabory
Class G40
Material Chrome steel
Material technical HRC 60-66
Weight per piece (g) 875
Info packed per piece
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 60

Standard

DIN 5401
ISO 3290

Numeri di articolo

Numero articolo 66819.060.000
EAN 8715492893307
UBB 203385191333
UNSPSC 27111900

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.