text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Hexagon head thread rolling screw with flange DIN ≈7500 Steel Zinc plated M6X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.3
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dc (max.) 13
k (max.) 5.2
L (mm) 16
P 1
s 10

Standard

DIN ≈7500-1-DE

Numeri di articolo

Numero articolo 67020.060.016
EAN 8715494293495
UBB 500574674122
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.