text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Hexagon head thread rolling screw with flange DIN ≈7500 Steel Zinc plated M3X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1

Dimensioni

d-D M3
dc (max.) 6.9
k (max.) 2.58
L (mm) 10
P 0.5
s 5.5

Standard

DIN ≈7500-1-DE

Numeri di articolo

Numero articolo 67020.030.010
EAN 8715494293365
UBB 500574672894
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.