My Favorites
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
Viti
Viti autoformanti
67080
67080.080.040
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
TAPTITE 2000® Countersunk head thread rolling screw with Torx®recess DIN ≈7500-1 Steel Zinc plated M8X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Torx
®
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
40 mm
marca
Fabory
Driving features
Torx
®
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
13
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
dk
14.5
k (max.)
4
L (mm)
40
P
1.25
Socket
40
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈7500-1-QE
Numeri di articolo
Numero articolo
67080.080.040
EAN
8715494298735
UBB
500574676853
UNSPSC
31161512
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare