text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Countersunk head thread rolling screw with Torx®recess DIN ≈7500-1 Steel Zinc plated M6X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Torx®
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Driving features Torx®
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.19
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 25
P 1
Socket 30

Standard

DIN ≈7500-1-QE

Numeri di articolo

Numero articolo 67080.060.025
EAN 8715494298704
UBB 500574676515
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.