Viti autoformanti
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
Viti
Viti autoformanti
67080
67080.030.008
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
TAPTITE 2000® Countersunk head thread rolling screw with Torx®recess DIN ≈7500-1 Steel Zinc plated M3X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Driving features
Torx
®
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
8 mm
marca
Fabory
Driving features
Torx
®
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
0.46
Dimensioni
d-D
M3
dk
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
8
P
0.5
Socket
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈7500-1-QE
Numeri di articolo
Numero articolo
67080.030.008
EAN
8715494293563
UBB
500574674874
UNSPSC
31161512
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare