Nedtrain Oud
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
Perni e chiavi
Perno conico
39012
39012.060.060
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
Taper pin with internal thread, ground DIN 7978 A Free-cutting steel 6X60MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Weight per piece (g)
15.7
Info
The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6 mm
Lunghezza
60 mm
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Weight per piece (g)
15.7
Info
The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
a ≈
0.8
d1
6
d2
4
D (mm)
6
L (mm)
60
r ≈
4
t1
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2463
NF
≈E27-479
DIN
7978-A
ISO
≈8736-A
Numeri di articolo
Numero articolo
39012.060.060
EAN
8715492794154
UBB
950359475635
UNSPSC
31163205
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare