text.skipToContent text.skipToNavigation

Taper pin with constant external thread DIN 7977 Free-cutting steel 5X50MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 7.9
Info
  • The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Codice merceologico
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 7.9
Info
  • The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Codice merceologico

Dimensioni

a (max.) 2.4
b 14
d1 5
d2 5
D (mm) 5
L (mm) 50

Standard

NEN ≈2462
DIN 7977
ISO ≈8737

Numeri di articolo

Numero articolo 39011.050.050
EAN 8715492793737
UBB 950359469612
UNSPSC 31163205

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.