Perno conico
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
Perni e chiavi
Perno conico
39011
39011.200.100
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
Taper pin with constant external thread DIN 7977 Free-cutting steel 20X100MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Weight per piece (g)
206.44
Info
The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
20 mm
Lunghezza
100 mm
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Weight per piece (g)
206.44
Info
The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
a (max.)
6
b
35
d1
20
d2
16
D (mm)
20
L (mm)
100
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8737
DIN
7977
NEN
≈2462
Numeri di articolo
Numero articolo
39011.200.100
EAN
8715492794024
UBB
950359473812
UNSPSC
31163205
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare