text.skipToContent text.skipToNavigation

Taper pin with constant external thread DIN 7977 Free-cutting steel 12X75MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 62.9
Info
  • The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Codice merceologico
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro 12 mm
Lunghezza 75 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Weight per piece (g) 62.9
Info
  • The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Codice merceologico

Dimensioni

a (max.) 5.3
b 27
d1 12
d2 12
D (mm) 12
L (mm) 75

Standard

DIN 7977
NEN ≈2462
ISO ≈8737

Numeri di articolo

Numero articolo 39011.120.075
EAN 8715494510028
UBB 500621776912
UNSPSC 31163205

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.